神棚の里おすすめ!月一リピートお供えセット 小型・モダン神棚用

神棚の里おすすめ!月一リピートお供えセット 小型・モダン神棚用 神棚の里

月一の交換におすすめのお供え物セット

用途
月一リピートにおすすめ。
お供えに必要な新鮮な生榊、お供え用の古代米、塩の3点セットです。
小サイズ神棚、モダン神棚に合った分量です。
セット内容
・古代米 赤米 内容量100g(1日1回 約3g ×30日分の計算)
・清めの塩 内容量500g(1日1回 約8g ×30日分の計算)
・八丈榊 一対(2本)
※余ったお塩は盛り塩にもお使いいただけます。
榊は生の八丈榊ですので、お水交換の頻度が高いほど長持ちします。
米、榊はチャック、マチ付きで倒れにくく使いやすい商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
赤米:9×4.5×14.5
清めの塩:10×6×22
八丈榊:7.5×15
※八丈榊は個々にサイズが異なります。
内容量1セット
注意
※榊は環境や季節によって持ちが変動します。
※特に夏場は頻繁に交換されることをお勧めいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14401436 4993896305525
オープン
1,698
1,868 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする