ラストリムーバー/RUST REMOVER 35294236

ラストリムーバー/RUST REMOVER 35294236 ブルフロッグ(BULLFROG)

メーカー名:ブルフロッグ
メーカー品番:35294236
販売備考:強力サビ落し剤
材質[素材]:強力サビ落とし剤
容量[グラム]:454

材質強力サビ落とし剤 容量(g)454 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14473351 35294236
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする