スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO17-HAPT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO17-HAPT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO17-HAPT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可 【適合型式:8BL-EK1AA】※GSX-S1000 21-22/GSX-S1000GT 22/KATANA 22に適合
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 21-23
スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 8BL-EK1AA] 22-23
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.4
重量[キログラム]:1.4
STD音量:94.5 dB / 5000 rpm
音量:93.8 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:110.73kW/11000rpm
最大出力:112.35kW/11000rpm
STD 最大トルク:106.9Nm/9300rpm
最大トルク:108.2Nm/9350rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)1.4、STD:2.4 チタン/カーボン タイプスリップオン 規格EC/ECE 音量93.8 dB / 5000 rpm 加工 音量(dB)STD:94.5/5000rpm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14474419 S-S10SO17-HAPT
148,000
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする