スリップオンライン ステン EC/ECE S-H3SO4-HRSS

スリップオンライン ステン EC/ECE S-H3SO4-HRSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO4-HRSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-053)をご使用頂くことで、EC/ECE対応となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SH300i 16-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス/カーボン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:4.0
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-053)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:15.37kW/7100rpm
最大出力:15.59kW/7050rpm
STD 最大トルク:23.7Nm/5900rpm
最大トルク:23.9Nm/5950rpm
オプション:品番:P-KAT-053

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)4、STD:8 ステンレス/カーボン 区分マフラー 備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-053)使用時のみユーロ規制対応。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14474121 S-H3SO4-HRSS
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする