INA
シェル形ワンウェイクラッチ スプリング:樹脂
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途
インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
トラスコ品番
219-7499
材質
本体:スチール、スプリング:樹脂
幅(mm)
6
外径(mm)
8
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474891
HF-0406-KF
¥
1,660
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください