クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B

クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0303B
2001-17年HD純正EFIビッグツイン(スロットルバイワイヤーおよびCVOを除く)モデルに適合します。
販売備考:CARB認証エアクリーナーです。BIG TWINケーブル2本引き車に適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A

付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書 材質アルミ クローム タイプクラシックティアドロップ 表面処理クロームメッキ 関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A 関連部品【品番】106-4722 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14522177 170-0303B
56,400
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする