スタビライザーリンク 全長調整式 左右セット レッド NC0-0985-H
メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-0985-H
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:スタビライザーリンク 全長調整式
色[カラー]:レッド/ブラック
重量[キログラム]:0.7
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.7
色レッド/ブラック
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスタビライザーリンク 全長調整式
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量1個