リペア スマホホルダー本体のみ ND0-301159/ND0-301159-R(4フックバージョン)用 汎用 ZUB-1076

リペア スマホホルダー本体のみ ND0-301159/ND0-301159-R(4フックバージョン)用 汎用 ZUB-1076 アイエルモータースポーツ リペア スマホホルダー本体のみ ND0-301159/ND0-301159-R(4フックバージョン)用 汎用 ZUB-1076 アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ZUB-1076
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。
販売備考:リペア。ベース部にある4つのフックで取り付けるタイプです。スマホホルダー本体のみ。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC
タイプ:リペア スマホホルダー本体のみ
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.06
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-301159,ND0-301159-R

質量(kg)0.06 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプリペア スマホホルダー本体のみ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301159,ND0-301159-R 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14512088 ZUB-1076
2,000
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする