GRAND NATIONAL 2-2 550-0950B
メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0950B
S&Sがアメリカンフラットトラックシリーズチャンピオンシップを制したマフラーのレースレプリカがFTR 1200用で登場。レースで使われたFTR750と同じ3.5インチサイレンサーとグランドナショナルエンドキャップを採用しています。S&S製ハイフローキャタリティックコンバーターを採用。ヘッダーとマフラーのヒートシールドがライダーを熱から保護します。米国製。
販売備考:※550-0950Aより品番変更
適合情報:
インディアン[INDIAN] FTR1200 19-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:取付ハードウェア
付属品取付ハードウェア
材質ステンレス
色シルバー
タイプグランドナショナル
表面処理ポリッシュ
内容量1個