スリップオン スラッシュカット ブラック 550-0720

スリップオン スラッシュカット ブラック 550-0720 エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0720
最大16%の馬力アップと10%のトルクアップ(ステルスエアクリーナーキットと併用した場合)リーズナブルにパフォーマンスUPクラシックなスラッシュカットスタイル米国50州規制適合取り外し可能な消音器米国製
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0722,550-0724,550-0718,

仕様関連商品品番:550-0722,550-0724,550-0718, 付属品取付ハードウェア 材質スチール ブラック 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理セラミック塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14522920 550-0720
78,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする