スリップオン スラッシュカット クローム 550-0722

スリップオン スラッシュカット クローム 550-0722 エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0722
最大16%の馬力アップと10%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)クラシカルなスラッシュカットスタイルハイフローバッフルは、消音器が取り外し可能(J2825準拠)お手軽にパフォーマンスカスタム米国製
販売備考:FXDF 08-16/FXDWG 10-16/FXDL(S)15-16に適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-17
ハーレー[HARLEY] FXDL [ローライダー] 15-17
ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 10-17
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0724,550-0718,550-0720,

仕様関連商品品番:550-0724,550-0718,550-0720, 付属品取付ハードウェア 材質スチール クローム 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理クロームメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14522107 550-0722
54,600
53,980
59,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする