スバル興業
水澄まいる 標準型
成分
無水石膏、硫酸アルミニウム、珪藻土、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他
比重
0.8~1.0
外観
灰白色の微粉末
危険物の類別
非危険物
反応
中性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14493529
-
1箱(6kg)
-
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14493547
-
1箱(20kg)
-
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71940429
【ワケあり】
1箱(6kg)
※理由あり(未使用・開封済み)
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530