ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ

ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ - 不二ラテックスローコスト使い切りストッパー FESシリーズ - 不二ラテックス

・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
H
質量(g)
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14553345FES-12156247145012
2,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
14553361FES-12207459157012
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
14553370FES-162589701510016
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
14553379FES-305017213441120030
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
14554946FES-060728211097
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
14556075FES-2030109842630020
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
14557238FES-24401381073365025
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする