曜日別特売

O2 Plug Kit 12mm Pair 1861-0607

O2 Plug Kit 12mm Pair 1861-0607 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0607
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
販売備考:オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット
タイプ:オプション
内容量[数量]:2ケ
ドラッグスペシャリティー品番:1861-0607

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0607●バンス商品区分(HP掲載区分):通常適合汎用タイプオプション入数2ケ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145852111861-0607
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする