パーカーエンジニアリング
パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用
【製品特長】
不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。
オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。
1箱6枚入りです。
用途
【適用】
オートブース用塗装室
【用途】
オートブース用給気二次フィルター
材質
ポリプロピレン
初期圧力損失(Pa)
44.1(4.5mmAq)
その他
防炎性有り
厚さ(mm)
19
型番
PS#6
風速(m/s)
0.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.1×1.6
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6枚)
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14593026
PS#6
1.1×1.6
19
¥
72,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750