スリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用

スリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングスリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングスリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングスリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングスリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングスリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリング

【製品特長】
不織布を吹き流しタイプにし、一枠内に3袋を連結してありますので、捕集効率が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。
1箱6枚入りです。

用途
【適用】
オートブース用塗装室、大型塗装ブース
【用途】
給気二次フィルター
材質ポリエステル初期圧力損失(Pa)63.7その他防炎性有り厚さ(mm)750型番3PF風速(m/s)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)600×300耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(6枚)
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145931053PF600×300750
78,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする