パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用

パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 - パーカーエンジニアリング

【製品特長】
繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。
大型サイズなので天井給気用に最適です。
ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。

用途
【適用】
オートブース用塗装室、大型塗装ブース
【用途】
中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適
材質ポリエステル初期圧力損失(Pa)40その他防炎性有り厚さ(mm)19風速(m/s)0.5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(20m)
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
厚さ(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14593035PS#8-1.71.7×2019PS#8-1.7
110,000
108,800
119,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14593051PS#8-0.80.8×2019PS#8-0.8
60,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする