TwinSlash Staggered ツインスラッシュスタッガード ブラック マフラー 1811-2469

TwinSlash Staggered ツインスラッシュスタッガード ブラック マフラー 1811-2469 Vance&Hines TwinSlash Staggered ツインスラッシュスタッガード ブラック マフラー 1811-2469 Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-2469
中排気量メトリッククルーザー用エキゾーストシステム。高級感溢れる2重のスラッシュカットデザインを採用し、どんなカスタムにもマッチするデザインとなっています。中排気量モデルにも大排気量車のような迫力あるサウンドとスタイルを与えます。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けの無く美しい輝きを保ちます。
販売備考:O2センサー取付口有 O2センサーが無い車両へ取付る際は、付属のメクラボルトを使用 クワイエットバッフル設定有(品番:21899)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VN900 VULCAN900 [カスタム] 06-15
カワサキ[KAWASAKI] VN900 VULCAN900 [クラシック] 06-15
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1811-2469
クワイエットバッフル品番:21899
備考:O2センサー取付口有 O2センサーが無い車両へ取付る際は、付属のメクラボルトを使用
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21899

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21899●ドラッグスペシャリティー品番:1811-2469●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合VULCAN900 CUSTOM[バルカンカスタム](06-15)、VULCAN900 CLASSIC[バルカンクラシック](06-15) 材質スチール ブラック タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装 内容量1個
注意
※一般公道使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14587530 1811-2469
140,300
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする