ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用

ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 - パーカーエンジニアリングネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 - パーカーエンジニアリングネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 - パーカーエンジニアリングネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 - パーカーエンジニアリング

【製品特長】
粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。
更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。
排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。
間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。

用途
【適用】
塗装ブース排気用、塗装ブース給気用
【用途】
排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り材質ガラス繊維厚さ(mm)50風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)15内容量1巻(50m)
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592947NPF#100NPF#1001×50
85,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14592956NPF#150NPF#1501.5×50
120,000
118,800
130,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする