アレスターセット 塗装ブース排気用フィルター

アレスターセット 塗装ブース排気用フィルター - パーカーエンジニアリングアレスターセット 塗装ブース排気用フィルター - パーカーエンジニアリングアレスターセット 塗装ブース排気用フィルター - パーカーエンジニアリングアレスターセット 塗装ブース排気用フィルター - パーカーエンジニアリングアレスターセット 塗装ブース排気用フィルター - パーカーエンジニアリング

【製品特長】
パーカーアレスターパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。
アレスターパッドは特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効果が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせた排気フィルターです。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性が幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
アレスターセットの商品構成は、スチール枠+アレスターパッド2枚+格子2枚の組セットを4セットになります。
フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。

用途
【適用】
塗装ブース排気用
【用途】
塗装ブース排気用アレスターパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り厚さ(mm)75寸法(mm)500×500型番APS-4風速(m/s)1構成(枠+押さえ2枚+アレスターパッド2枚)×4セット耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)29.4(3mmAq)内容量1箱(4個)
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592965APS-4
33,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする