クールセット 塗装ブース排気用フィルター

クールセット 塗装ブース排気用フィルター - パーカーエンジニアリング

【製品特長】
パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。
クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。
ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。
クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。
25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。
連結用ビスとナットも付属しています。

用途
【適用】
塗装ブース排気用
【用途】
塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性無し厚さ(mm)75寸法(mm)500×500風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)内容量1箱(4個)
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592990CPS#25-4CPS#25-4(枠+押さえ2枚+クールパッド#25-2枚)×4セット
32,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14592999CPS#50-4CPS#50-4(枠+押さえ2枚+クールパッド#50-1枚)×4セット
30,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする