VO2 エアインテイク Insight インサイト リンクルブラック 41075
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41075
クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
色[カラー]:リンクルブラック
材質[素材]:ポリカ/アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ポリカ/アルミ
色リンクルブラック
タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
表面仕上げパウダーコート
内容量1個