曜日別特売

アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W01

アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W01 - ゼロデザインアクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W01 - ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZAC-SET-W01
販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ)。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 97-99
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 97-99
色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズ:Φ19(3/4インチ)
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
付属品:取扱い説明書
備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。

付属品取扱い説明書適合適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ)材質スチールカラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用加工内容量1個
注意
※ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14584940ZAC-SET-W01
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする