曜日別特売

アクスルシャフトセット 44301-U5-SET-02

アクスルシャフトセット              44301-U5-SET-02 - ゼロデザイン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:44301-U5-SET-02
販売備考:ZEROスプリンガーに適合するアクスルシャフト、ミゾ付きナット、割りピンのセット。※アクスルは3/4インチのストレートです。ハブの選択にはご注意ください。
色[カラー]:アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズ:Φ19(3/4インチ)
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
付属品:ナット、ワリピン

付属品ナット、ワリピン材質スチールアクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458491544301-U5-SET-02
8,000
7,298
値下げ
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする