転倒でStreet Twinを廃車にしてしまった友人「Craig Morey」氏から命名された強靭なエンジンガード。
パイプとの溶接面積が多い補強ブラケットと左右ジョイント構造を採用することで強度を確保。
クロム含有量18%の高強度300系ステンレス鋼を使用しているため転倒傷からの錆びも防止します。
使用上の注意:本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません
材質ステンレス色ポリッシュタイプパイプ径25mm関連部品品番:MTE138,MMU506,MMU527,MMU080,MCB015,MMU086サイズ(mm)パイプ径25入数左右セット主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25内容量1個