ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002
メーカー名:モートーン
メーカー品番:ADT002
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
タイプ:8mm穴
色[カラー]:ブラック
サイズ:横幅35mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:CNC削り出し
備考:ネジロック剤推奨
使用上の注意:ウインカーボルト長は15mm以上必要です
関連商品:品番:MFX001,MFX003,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,DDM011,MTE047
- 仕様
- 関連商品:品番:MFX001,MFX003,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,DDM011,MTE047
- 付属品
- イモネジ
- 材質
- アルミ
- 色
- ブラック
- 備考
- ネジロック剤推奨
- タイプ
- 8mm穴
- 製法
- CNC削り出し
- サイズ(mm)
- 横幅35
- 入数
- 2個
- 内容量
- 1個
電装 の新着商品
カテゴリ































