ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889

ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889
ADT002 ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002 モートーン 14587889

ウインカーステー 8mm穴 フロント/リア用 ADT002

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14587889
品番
ADT002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メーカー名:モートーン
メーカー品番:ADT002
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
タイプ:8mm穴
色[カラー]:ブラック
サイズ:横幅35mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:CNC削り出し
備考:ネジロック剤推奨
使用上の注意:ウインカーボルト長は15mm以上必要です
関連商品:品番:MFX001,MFX003,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,DDM011,MTE047

付属品
イモネジ
仕様
関連商品:品番:MFX001,MFX003,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,DDM011,MTE047
材質
アルミ
ブラック
備考
ネジロック剤推奨
タイプ
8mm穴
製法
CNC削り出し
サイズ(mm)
横幅35
入数
2個
注意
ウインカーボルト長は15mm以上必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする