シート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031

シート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーンシート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーンシート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーンシート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーンシート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーンシート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーンシート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーンシート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MSM031
販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
タイプ:フルダイヤモンドステッチ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革
内容量[数量]:1個
使用上の注意:防水性能はありません
関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581

仕様関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581材質スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革ブラックタイプフルダイヤモンドステッチ入数1個内容量1個
注意
防水性能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588738MSM031
47,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする