リアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA

リアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA - H2Cリアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA - H2C

APK2EAL46500TA

用途
H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。
個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。
メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APK2EAL46500TA
適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
材質アルミシルバー加工適合車種CT125 20-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14596910APK2EAL46500TA
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする