スクリーン ツーリング クリア 4025066177400

スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066177400 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177400
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。マウント先端にボールジョイントを採用し、角度の微調整が可能。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] ADDRESS125 [8BJ-DP12H] 23-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅435mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:469

仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番469サイズ(mm)幅435x長さ400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145970254025066177400
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする