レギュレーター移設ステー PTS003B

レギュレーター移設ステー PTS003B - モートーンレギュレーター移設ステー PTS003B - モートーンレギュレーター移設ステー PTS003B - モートーンレギュレーター移設ステー PTS003B - モートーンレギュレーター移設ステー PTS003B - モートーンレギュレーター移設ステー PTS003B - モートーンレギュレーター移設ステー PTS003B - モートーンレギュレーター移設ステー PTS003B - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS003B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:ステンレスボルト、ナット
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B

仕様関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B付属品ステンレスボルト、ナット材質アルミブラック製法CNC削り出し入数1セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598179PTS003B
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする