プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012

プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 - モートーンプッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 - モートーンプッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 - モートーンプッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 - モートーンプッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 - モートーンプッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MME012
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:4ボタン
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ25.4
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:IP65防水、モーメンタリー式
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013

仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミブラックサイズΦ25.4備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ4ボタン製法削り出し入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597558MME012
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする