プッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004

プッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーンプッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーンプッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーンプッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーンプッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーンプッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーンプッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーンプッシュスイッチ 2ボタン クローム MME004 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MME004
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:2ボタン
色[カラー]:クローム
サイズ:Φ25.4
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:IP65防水、モーメンタリー式
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013

仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミクロームサイズΦ25.4備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ2ボタン製法削り出し入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597515MME004
9,100
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする