曜日別特売

プッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006

プッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006 - モートーンプッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006 - モートーンプッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006 - モートーンプッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006 - モートーンプッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006 - モートーンプッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MME006
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:1ボタン
色[カラー]:シルバー
サイズ:全長22.5mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
ネジサイズ:M12×P1.00
製法:削り出し
備考:IP65防水、モーメンタリー式
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013

仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質ステンレスシルバー備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ1ボタン製法削り出しサイズ(mm)全長22.5入数1個ねじサイズM12×P1.00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598127MME006
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする