ツインフォースニッパー
ダブルジョイント付き高性能強力ニッパーです。
非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。
従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。
様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。
切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
斜めの刃です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)280
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線5.5
切断能力(Φmm) 硬線3.2
切断能力(Φmm)中硬線4.6
内容量1丁
注意
※パッケージ無。※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14827761 | 7372-180 | 89693947 | 7372-180 |
|
ツインフォースニッパー | KNIPEX(クニペックス) | 1丁 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |