2370-C ラウンド アンティーク風ブリキポットS グリーンハウス 14832241

2370-C ラウンド アンティーク風ブリキポットS グリーンハウス 14832241
2370-C ラウンド アンティーク風ブリキポットS グリーンハウス 14832241

アンティーク風ブリキポットS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14832241
品番
2370-C ラウンド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
タライ型バケツのアンティーク風ブリキポットです。

用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ブリキ
タイプ
ラウンド
使用可能ポット
寄鉢用(2.5号×3)
サイズ(mm)
直径150×高さ90
注意
※当シリーズは風合いを出す為に、特殊な薬品を使って塗装をしております。
※雨や水によって本体が白く変色することがあります。
※素材の特性上、水漏れする可能性があります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、105ページの商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする