曜日別特売
8754 AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 ATION(エイション) 14830037

商品画像

8754 AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 ATION(エイション) 14830037
8754 AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 ATION(エイション) 14830037
8754 AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 ATION(エイション) 14830037
8754 AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 ATION(エイション) 14830037
8754 AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 ATION(エイション) 14830037

AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ
腰廻り(cm)90
適応胴囲(cm)80~86
サイズL
内容量1本注文コード14830037品番8754
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

夏にパンツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は生地に通気口を備えたパンチング加工と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
脇、後ろポケット袋布は通気性の良いメッシュを採用。衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
伸縮率120%と体にフィットするように伸び縮みするストレッチ素材のカーゴパンツです。
静電気障害を起こりにくくした帯電防止(JIS T8118適合)商品です。
左前カーゴポケット付き。

色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
90
尻廻(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100%
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
80
渡幅(cm)
34
適応胴囲(cm)
80~86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-14
用途: 室内作業
卸売・小売業

通気性も速乾性もよいです。
また、動きやすく楽です。
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする