曜日別特売

DX釜枠(K型鋳鉄)

DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄) - SUGICO(スギコ)

中華レンジ用の釜枠です。

内容量1個
全11種類を絞り込む
直径×高さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φmm)
切込寸法(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14833318TO-840-1【鍋受】280Φ305ツバΦ425×200
165,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833327TO-840-2【鍋受】300Φ325ツバΦ445×210
166,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833336TO-840-3【鍋受】300Φ325ツバΦ440×210
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833345TO-840-4【鍋受】330Φ355ツバΦ480×200
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833361TO-840-5【鍋受】330Φ355ツバΦ478×200
181,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833370TO-840-6【鍋受】360Φ390ツバΦ515×210
188,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833379TO-840-7【鍋受】360Φ385ツバΦ513×205
190,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833388TO-840-8【鍋受】380Φ405ツバΦ520×200
242,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833397TO-840-9【鍋受】380Φ410ツバΦ530×220
244,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833406TO-840-10【鍋受】395Φ425ツバΦ550×220
259,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833415TO-840-11【鍋受】440Φ470ツバΦ605×260
337,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする