TO-840-11 DX釜枠(K型鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-840-11 DX釜枠(K型鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833415
TO-840-11 DX釜枠(K型鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833415

DX釜枠(K型鋳鉄)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
直径×高さ(mm)ツバΦ605×260
内容量1個注文コード14833415品番TO-840-11
参考基準価格(税別)¥337,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

中華レンジ用の釜枠です。

径(Φmm)
【鍋受】440
切込寸法(mm)
Φ470
直径×高さ(mm)
ツバΦ605×260
その他
【排気数】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする