サンエクセル
標識用アルミ基板 平リブ2段 素地
標識用アルミ基板 平リブ2段 素地は、道路標識に最適なアルミ基板です。カール板ではなくフラット板になります。
用途
道路標識に。
幅(mm)
【リブ】62
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
【リブ】400
【リブ】600
【リブ】900
質量(kg)
選択してください
1.4
1.8
2
2.6
2.8
3.9
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846941
6300065299
【リブ】600
1.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14846950
6300065301
【リブ】400
2.8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14846959
6300065302
【リブ】600
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14846968
6300065304
【リブ】400
3.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14846977
6300065300
【リブ】900
1.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14846986
6300065303
【リブ】900
2.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません