ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート コの字型 タイプ6
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途
2×4材を2本束ねて固定に。
厚さ(mm)
30
寸法L1(mm)
35
寸法W(mm)
267
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14917939
10179348
667-6604
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
ユニクロ
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
14917948
10179349
667-6598
素材:鉄、表面処理:黒塗装
黒塗装
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14917957
10179350
667-6603
素材:鉄、表面処理:白塗装
白塗装
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください