曜日別特売

2×4サポート フラットL字 タイプ1

2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。

用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法W(mm)80板厚(mm)2内容量1個
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像1491781710179094674-3337素材:鉄、表面処理:ユニクロユニクロ35
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像1491782610179095674-3341素材:鉄、表面処理:黒塗装黒塗装35
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像1491783510179096674-3346素材:鉄、表面処理:白塗装白塗装35
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像1491785110179097674-3342素材:鉄、表面処理:ユニクロユニクロ80
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像1491786010179098674-3330素材:鉄、表面処理:黒塗装黒塗装80
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像1491786910179099674-3328素材:鉄、表面処理:白塗装白塗装80
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする