クロダルマ
長袖ジャンパー
ストレッチ性に優れ、環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しております。エアセンサー896シリーズとのセットアップが可能です。
素材
綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14956265
259071
ネイビー
SS
100
40
56
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956281
259071
ネイビー
S
104
42
57
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956290
259071
ネイビー
M
108
44
58
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956299
259071
ネイビー
L
112
46
60
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956308
259071
ネイビー
LL
116
48
62
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956317
259071
ネイビー
3L
124
52
64
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956326
259071
ネイビー
4L
132
56
65
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956335
259071
ネイビー
5L
136
58
65
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956351
259071
ネイビー
6L
140
60
65
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
14956360
259071
グレー
SS
100
40
56
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956369
259071
グレー
S
104
42
57
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956378
259071
グレー
M
108
44
58
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956387
259071
グレー
L
112
46
60
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956396
259071
グレー
LL
116
48
62
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956405
259071
グレー
3L
124
52
64
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956421
259071
グレー
4L
132
56
65
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956430
259071
グレー
5L
136
58
65
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956439
259071
グレー
6L
140
60
65
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
14956448
259071
キャメル
SS
100
40
56
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956457
259071
キャメル
S
104
42
57
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956466
259071
キャメル
M
108
44
58
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956475
259071
キャメル
L
112
46
60
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956491
259071
キャメル
LL
116
48
62
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956500
259071
キャメル
3L
124
52
64
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956509
259071
キャメル
4L
132
56
65
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956518
259071
キャメル
5L
136
58
65
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
14956527
259071
キャメル
6L
140
60
65
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください