車椅子スロープ 折り畳式 段差解消

車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 - Ruedamann

アルミスロープは折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付きます。スロープの裏面には厚い滑り止め用パッドが付いており、摩擦力を増えます。どんな天気でも使えます。特殊溶接ヒンジを採用し、一般的なヒンジよりもっと長持ちです。黄色サイドチューブで、より目を引き、安定に使用できます。

用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ幅(cm)【展開】7336耐荷重(kg)300内容量1個
注意
※ご注意:オートバイク不適用。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
高さ(cm)
使用高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990687MR607SWC-2S約4614.5/【使用時】6-15推薦100
10,999
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990696MR607SWC-3S約6.63914.5/【使用時】9-22.5推薦150
14,999
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990705MR607SWC-4S約71214.5/【使用時】12-30推薦200
19,999
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990721MR607SWC-5S約11.21524.5/【使用時】15-37.5推薦250
25,999
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする