ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー

ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 360mm 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)

オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー
・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ
・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ
・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり
・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用
・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート
・アルミニウム製ラジエーター
・回転調整可能なヘッドデザイン
・アドレサブルRGBコントローラー付属
・日本語の取扱説明書を同梱
・安心の3年保証

付属品
バックプレート × 1、Intel用ブラケット × 2、AMDブラケット × 2、ブラケット取付用ネジ × 5、AMD用固定ネジ × 2、AMD用ばね付きナット × 2、Intel LGA2011用ばね付きネジ × 4、Intel用ばね付きネジ × 4
ラジエーター固定用ネジ × 12、サーマルグリス × 1、ヘラ × 1、ファン × 3 (取付済み)、ファン取付用ネジ × 12 (取付済み)、ARGBコントローラー、取扱説明書 兼 保証書
仕様●入力電圧 / 電流:水冷ヘッド:DC12V / 0.3A (定格)、ファン:DC12V / 0.33A (定格)●対応CPUソケット:Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2011、AMD:AM4、AM5●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:ポンプ:≦ 30 dBA、ファン:35.4 dBA (最大時) 材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ ホワイト タイプLED:水冷ヘッド(チューブ含む):アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB 本体質量(g)約 1650 (全て含めた質量) 回転数ポンプ:2500 ± 250 rpm、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約 73 × 92.7 × 50 、ラジエーター:約 120 × 397 × 27 、ファン:約 120 × 120 × 25 保証期間3年間 コネクタLED:水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン、ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御) チューブ長さ(mm)約 390 電圧×電流(VA)【LED】水冷ヘッド:DC5×.43 (定格)、ファン:DC5×0.28 (定格) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15024436 OWL-LCS360ARGB-WH
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする