OWLTECH(オウルテック)
ebiブランド 組み立てかんたん ライトフレームハンモック
強度を保ちつつ軽量化を実現したハンモック
アウトドアでもインドアでも使用可能
軽量で組み立てかんたん
組み立てやすい機構
軽量なのにタフな耐荷重
便利なポケット付きの丈夫なシート
安心1年保証
付属品
シート、頭側ベースフレーム、足側ベースフレーム、センターフレーム×2組、収納バッグ、取扱説明書
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミ
質量(kg)
約 3.8
寸法
使用時 : 約 205(W) × 79(D) × 71(H) cm、折り畳み時 : 約 64(W) × 18(D) × 16(H) cm
耐荷重(kg)
約 100(静止荷重)
保証期間
1年間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15024759
EBI-LFHMK01-BK
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024768
EBI-LFHMK01-FB
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください