体操リング整理台(両面式)

体操リング整理台(両面式) - トーエイライト体操リング整理台(両面式) - トーエイライト体操リング整理台(両面式) - トーエイライト

大きさの異なる体操リングをコンパクトに収納できます。フックはリングが落ちにくい曲げ加工済み。両面掛けタイプ。

仕様キャスター5cm(2個ストッパー付)。体操リング片側各段10本収納可能材質スチール直径27.2mm質量(kg)7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×50×108内容量1台
注意
※体操リング別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024260T1667
28,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする