キカケア ショルダーマッサージャーロング

キカケア ショルダーマッサージャーロング - Richell(リッチェル)キカケア ショルダーマッサージャーロング - Richell(リッチェル)キカケア ショルダーマッサージャーロング - Richell(リッチェル)キカケア ショルダーマッサージャーロング - Richell(リッチェル)

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。肩甲骨周り、背中に。しっかりアームが狙ったツボを集中刺激。力を伝えやすい角度のアームで、手の届きにくい背中のツボを刺激します。ピンポイントに刺激しやすいヘッド形状です。柔らかくて握りやすい多角形グリップを採用しています。

材質【アーム】アルミ【グリップ・ヘッド】シリコーンゴム高さ(mm)335縦(mm)30横(mm)169内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15103466-
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする