キカケア ソールマッサージャーロング

キカケア ソールマッサージャーロング - Richell(リッチェル)キカケア ソールマッサージャーロング - Richell(リッチェル)キカケア ソールマッサージャーロング - Richell(リッチェル)キカケア ソールマッサージャーロング - Richell(リッチェル)キカケア ソールマッサージャーロング - Richell(リッチェル)

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。足裏に。足裏のツボを刺激するのに最適です。縦横2way仕様。横に置いて踏んで足裏をほぐします。縦に置いて真ん中のくぼみを利用して、普段使わない指先の歩きストレッチもできます。

材質【本体】ポリプロピレン【ゴム脚】熱可塑性エラストマー高さ(mm)37縦(mm)80横(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15103360-
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする