ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) ミノル工業 ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) ミノル工業 ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) ミノル工業 ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) ミノル工業 ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) ミノル工業

人間工学を駆使
驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)

用途絶縁被覆付閉端接続子用 JIS規格非対応 内容量1個
注意
※活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
※圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用してください。
※適正な接続を得る為、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※工具の可動部(連結版・軸など)には月に1~2回注油してください。また使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
※工具をハンマーやベンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MH-125 15101610
MH-125 15101610
15101610 MH-125 182 250 CE-1・CE-2・CE-5
10,800
7,898
8,688 (税込)
翌日出荷

返品不可
MH-128 15101619
MH-128 15101619
15101619 MH-128 244 400 CE-1・CE-2・CE-5・CE-8
15,200
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする